Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verankerungstechnik für Praktiker und Ingenieure
Englisches Fachbuch für Verankerungstechnik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Dübel sind ein häufiger Bestandteil im Bauwesen. Die zunehmend komplexe Welt des Bauens hat dazu geführt, dass die Dübeltechnik im Rahmen der Produktentwicklung immer intensiver wissenschaftlich untersucht wird. Neue Dübelsysteme tragen der zunehmenden Vielfalt der Baustoffe und der geforderten Wirtschaftlichkeit Rechnung. Die Wissenschaft hat sich in zahlreichen Regelwerken, z.B. EN 1992-4 "Eurocode 2 - Bemessung und Konstruktion von Betontragwerken - Teil 4: Bemessung von Befestigungsmitteln für die Verwendung im Beton", niedergelassen. Dies hat zur Folge, dass es nicht mehr möglich ist, einen Dübel mit einer einfachen, schnellen und leicht zu erfassenden Handbuchberechnung zu bemessen
Ausgabe: 2025
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!