Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verankerungsbügel mit Befestigung durch Schraube
Zum Heben von Lasten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Um 120° verstellbarer Ring
- Schraube mit Sechskantkopf, schwarz brüniert, GK 10 gemäß Norm UNI5739 / DIN 933
- 4-fache Sicherheit
- Rissgeprüft zu 100 %
- Rot Lackiert
Der Anschlagwirbel muss immer vollständig auf dem Bauteil aufgeschraubt sein. Anschlagpunkt nicht für das Drehen unter Last geeignet. Die Schraube liegt der Verpackung bei.
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!