Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ventilfederspanner pneumatisch 15-teilig
Ermöglicht die schnelle De- und Montage von Ventilen am ausgebauten Zylinderkopf.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Ausführungen
- Im Satz befinden sich 3 Ventilmontage-Stempel und dazu passend insgesamt 8 Reduzierringe Ø19,8-50 mm. Dadurch universell einsetzbar für kleine und große Ventilteller an PKW bis Transporter.
- Die offene Bauform der Montagestempel gewährt einen optimalen Zugang zu Ventilteller- und Keilen, wodurch sich selbst Ventilkeile an Mehrventilmotoren bequem bearbeiten lassen.
- Der leichte und handliche Bügel besteht aus hochfestem Aluminium und ist mit einem präzise steuerbaren Pneumatik-Zylinder ausgestattet.
Lieferumfang:
- 1 x Aluminium-Bügel
- 1 x Pneumatik-Zylinder
- 3 x Ventilmontage-Stempel Ø19,8/Ø23,5/Ø34 mm
- 8 x Reduzierringe Ø24,5/Ø25/Ø27/Ø29/Ø32/Ø34/Ø41/Ø50 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!