Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Varioprimer safe + easy 2
Diisocyanatreduziertes, multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
4-in-1-System
- Haftvermittler
- Korrosionsschutz
- Aktivator
- Schützt den Klebstoff vor UV-Strahlung
Schwarzer, feuchtigkeitshärtender Voranstrich zur Haftvermittlung des Scheibenklebstoffes auf Glas, Keramiksiebdruck, Lack und diversen Metallen
Korrosionsschutz für blanke Metalloberflächen
Aktivator für Rückschnitt (Restraupe) und PU/PVC-vorbeschichtete Scheiben
Vor der Verwendung des Varioprimers die Gebinde schütteln. Gelierter Primer darf nicht verwendet werden. Geöffnete Gebinde schnelllstmöglich aufbrauchen. Bei Verwendung auf durchscheinenden Untergründen wie Windschutzscheiben ohne Siebdruckrand ist ein UV-Schutz für die Klebefläche (zum Schutz des Primers) zwingend erforderlich.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Primer zur Haftvermittlung des Scheibenklebstoffes auf Glas, Keramiksiebdruck, Lack und diversen Metallen. Der Primer bietet Korrosionsschutz für blanke Metalle und fungiert als Aktivator für Rückschnitt von PU/ PVC vorbeschichtete Scheiben.
Die Haftflächen mit Aktive Reiniger säubern. Die Oberflächen müssen trocken, sauber und fettfrei sein. Varioprimer vor der Anwendung schütteln. Der Auftrag erfolgt mit einem Primerpinsel oder mittels Schwammapplikator. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!