Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vakuumplatte XL
Für Diamant Kernbohranwendungen mit Bohrständer bis zu 350mm Bohrkronen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Geeignet für glatte und feste Oberflächenbeschaffenheiten, bei welchen die Montage über Vakuum erfolgt
- Die Vakuumplatte ermöglicht es mit ihrer Vakuumfunktion, den Würth Bohrständer mit Dübelfunktion, auf dem Untergrund ohne Ankerloch zu befestigen
- Beschädigungen an Befestigungsflächen werden durch die Vakuumfunktion vermieden
- Die Vakuumplatte bietet mit ihrem Gewicht eine leichte und einfache Handhabung
- Zusätzlich sorgt sie in ihrer Montage für kurze Rüstzeiten
Das Produkt ist aus Sicherheitsgründen für glatte und feste Bodenanwendungen vorgesehen.
Hauptsächlich für den Einsatz in der Diamant-Kernbohrtechnik geeignet. In Kombination mit dem Portfolio der Würth Bohrständer und Bohrkronen. Das Produkt ist aus Sicherheitsgründen für glatte und feste Bodenanwendungen vorgesehen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!