Schweißpunktfräser
Schweißpunktfräser - 1
Schweißpunktfräser - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweißpunktfräser

Passend für Bohrmaschinen mit pneumatischem Vorschub

  • Durchmesser: 8 mm
  • Länge: 44 mm
  • Schaftlänge: 22 mm
  • Schaftdurchmesser: 7,5 mm
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
Art.-Nr. Durchmesser Länge Schaftlänge Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
071080 81
8 mm 44 mm 22 mm 7,5 mm
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
Deckt das ganze Spektrum von normalen bis zu den höchstfesten Blechen ab


Kein Umspannen auf andere Fräser



Geringe Bruchanfälligkeit durch modifizierte Schneidkanten und 2-Schneiden-Geometrie


Sicherheit auch beim seitlichen Verkanten



Aus Vollhartmetall mit hohem Kobaltanteil


Hohe Standzeit und Schneidkraft

Hinweis

Tipps für eine lange Lebensdauer des Fräsers:


  • Der Fräser sollte vor dem Aufsetzen seine volle Drehzahl erreicht haben.

  • Die Zentrierspitze behutsam auf das Blech aufsetzen, dann aber zügig und mit gleichmäßigem Druck bohren.

  • Wo immer es möglich ist, empfiehlt sich der Einsatz eines Anpressbügels.