Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schweißpunktfräser für pneumatische Maschinen VHM Multi Performance
Schweißpunktfräser für pneumatische Maschinen VHM Multi Performance - 1
Schweißpunktfräser für pneumatische Maschinen VHM Multi Performance - 2
Schweißpunktfräser für pneumatische Maschinen VHM Multi Performance - 3
Schweißpunktfräser für pneumatische Maschinen VHM Multi Performance - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweißpunktfräser für pneumatische Maschinen VHM Multi Performance

Der universelle High-Performance-Schweißpunktbohrer zum Lösen von Schweißpunkten mit pneumatischen Maschinen (z.B. Vario-Drill, Spitznagel etc.) an allen Karosserieblechen inkl. ultrahochfesten Bauteilen (BTR, BOR etc.) bei Fahrzeugen aller Art, z.B. an A-Säule, B-Säule, Schweller etc.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Werkzeuggeometrie mit 4 Schneiden für anspruchsvollste Arbeiten ohne Kompromisse



Extrem hohe Zerspanungsleistung


Bis zu 100 % schneller gegenüber herkömmlichen VHM-Schweißpunktfräsern mit 3-Schneiden



Extrem langlebig


Bis zu 100 % höhere Standzeit im Vergleich zu konventionellen VHM-Schweißpunktfräsern



Extrem robust


Signifikant weniger bruchempfindliche Zentrierspitze im Vergleich zu konventionellen VHM-Schweißpunktfräsern



Extrem komfortabel


Optimales Fräsverhalten durch sehr gute Zentrierung auf dem Schweißpunkt



MAGMA-Multilayer-Beschichtung


  • Hohe Oxidations- und Wärmebeständigkeit (bis zu 800°C Einsatztemperatur)

  • Sehr hart und verschleißfest (Härte ca. 3.500 HV)

  • Bis zu 9-fach höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Schweißpunktfräsern

  • Bis zu 2-fach höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Beschichtungen, z.B. TiN


Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze