Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schweißpunktfräser für pneumatische Maschinen VHM Multi Performance
Der universelle High-Performance-Schweißpunktbohrer zum Lösen von Schweißpunkten mit pneumatischen Maschinen (z.B. Vario-Drill, Spitznagel etc.) an allen Karosserieblechen inkl. ultrahochfesten Bauteilen (BTR, BOR etc.) bei Fahrzeugen aller Art, z.B. an A-Säule, B-Säule, Schweller etc.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1289532.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
Werkzeuggeometrie mit 4 Schneiden für anspruchsvollste Arbeiten ohne Kompromisse
Extrem hohe Zerspanungsleistung
Bis zu 100 % schneller gegenüber herkömmlichen VHM-Schweißpunktfräsern mit 3-Schneiden
Extrem langlebig
Bis zu 100 % höhere Standzeit im Vergleich zu konventionellen VHM-Schweißpunktfräsern
Extrem robust
Signifikant weniger bruchempfindliche Zentrierspitze im Vergleich zu konventionellen VHM-Schweißpunktfräsern
Extrem komfortabel
Optimales Fräsverhalten durch sehr gute Zentrierung auf dem Schweißpunkt
MAGMA-Multilayer-Beschichtung
- Hohe Oxidations- und Wärmebeständigkeit (bis zu 800°C Einsatztemperatur)
- Sehr hart und verschleißfest (Härte ca. 3.500 HV)
- Bis zu 9-fach höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Schweißpunktfräsern
- Bis zu 2-fach höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Beschichtungen, z.B. TiN
Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
- Optimierte, speziell bei ultrahochfesten Karosseriestählen auf den Einsatz mit der Vario Drill-Maschine von Wieländer+Schill abgestimmte Schneidengeometrie (empfohlene Drehzahl: 900 U/min)
- Zum Bohren von allen Stahlblechen inkl. ultrahochfesten Bauteilen (BTR, BOR etc.) bis 1500 N/mm2, Gusseisen, Edelstahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Bronzeblech, Kupferblech und Kunststoffplatten.
- Der Werkstoff Vollhartmetall ist durch seine extrem hohe Härte sehr spröde und bei unsachgemäßer Handhabung bruchanfällig
- Fräser exakt und rechtwinklig aufsetzen. Den Fräser erst zentriert ansetzen, dann mit gleichmäßigem Anpressdruck fräsen
- Unbedingt hartes Aufsetzen sowie seitliches Anstoßen und Fallenlassen des Fräsers vermeiden
- Wenn möglich Kühl-/Schmierstoffe verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!