VDE-Zangensortiment Kombi IEC 60900

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Zangensortiment Kombi IEC 60900

8-teilig

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 8 STK
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
071401 582
8 STK
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
  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)

  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl der Zangen gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen

  • Abisolierzange öffnet durch Öffnungsfeder selbstständig

  • Seitenschneider mit schlanker Kopfform für optimale Zugänglichkeit

  • Flachrundzange mit Spitzen für hohe Biegebelastungen

  • Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff für sicheres Arbeiten