Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VDE-Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 - IEC 60900
VDE-Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 - IEC 60900 - 1
VDE-Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 - IEC 60900 - 2
VDE-Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 - IEC 60900 - 3
VDE-Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 - IEC 60900 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 - IEC 60900

Zum Greifen, Halten sowie Lösen und Festziehen von Muttern und Schrauben

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)

  • Bequemes und schnelles Handling durch selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung

  • Sichere und feine Einstellungen direkt am Werkstück möglich

  • Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff für angenehmes Arbeiten

  • Hohe Verschleißfestigkeit dank gehärteten Präzisionszähnen

  • Sehr große Greifkapazität trotz schlanker Bauform