Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VDE-Umschaltknarre 1/2 Zoll
Umschaltknarre isoliert für 1.000 V AC und 1.500 V DC
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schnellentriegelung mit Sicherheitstaste
- Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf
Für 1.000 V AC und 1.500 V DC isoliert, alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beachten
Erfüllt: IEC 900
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!