VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900
VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900 - 1
VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900 - 2
VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900

Zum Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel auch in schwer zugänglichen Bereichen

  • Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich: 4 mm
  • EN-Norm: 60900
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verchromt
  • ISO: 5749
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich Anzahl VE
Preis/VE
071401 572
160 mm 2,8 mm 2 mm 4 mm
071401 571
140 mm 2,5 mm 1,8 mm 4 mm
071401 573
180 mm 3 mm 2,5 mm 4 mm
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
  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)

  • Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch gefräste Präzisionsschneide

  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneidflächen

  • Optimale Zugänglichkeit, dank schlanker Kopfform

  • Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten

  • Schneiden: Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden

  • Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt

  • Gelenk: Eingelegt