VDE-Rundzange DIN ISO 5745 IEC 60900
VDE-Rundzange DIN ISO 5745 IEC 60900 - 1
VDE-Rundzange DIN ISO 5745 IEC 60900 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Rundzange DIN ISO 5745 IEC 60900

Zum Anbiegen von Drahtösen

  • Länge: 160 mm
  • Länge Zoll: 6 1/4 in
  • Backenlänge: 26 mm
  • Backendicke: 3 mm
  • Backenspitzendicke: 3 mm
  • Backenbreite: 18 mm
  • EN-Norm: 60900
  • Werkstoff Griff: 1-Komponenten-Kunststoff
  • ISO: 5745
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
Art.-Nr. Länge Länge Zoll Backenlänge Backendicke Anzahl VE
Preis/VE
071501 84
160 mm 6 1/4 in 26 mm 3 mm
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
  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)

  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit der Präzisionsspitzen

  • 1-Komponenten-Griff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten

  • Oberfläche rundum geschliffen und verchromt

  • Runde, glatte Backen

  • Eingelegtes Gelenk