Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VDE-Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749, IEC 60900

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749, IEC 60900

Zum Schneiden von Piano-, harten und weichen Drähten

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)

  • Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch gefräste Präzisionsschneide

  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneiden auch bei härtester Beanspruchung

  • Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten

  • Schneiden: induktiv gehärtete Präzisionsschneiden

  • Oberfläche: rundum geschliffen und verchromt

  • Gelenk: Aufgelegt, Achse angeschmiedet