Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VDE-Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749, IEC 60900
Zum Schneiden von Piano-, harten und weichen Drähten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch gefräste Präzisionsschneide
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneiden auch bei härtester Beanspruchung
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten
- Schneiden: induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- Oberfläche: rundum geschliffen und verchromt
- Gelenk: Aufgelegt, Achse angeschmiedet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!