VDE-Kombizange abgewinkelt
VDE-Kombizange abgewinkelt - 1
VDE-Kombizange abgewinkelt - 2
VDE-Kombizange abgewinkelt - 3
VDE-Kombizange abgewinkelt - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Kombizange abgewinkelt

Ergonomische Zange zum Greifen, Schneiden, Ziehen und Schrauben

  • Länge: 200 mm
  • Länge Zoll: 8 in
  • Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel: 5,9 mm
  • Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart: 2,5 mm
  • Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU: 13 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verchromt
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
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
Art.-Nr. Länge Länge Zoll Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart Anzahl VE
Preis/VE
071401 593
200 mm 8 in 5,9 mm 2,5 mm
6 St.
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
Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)



Schonung von Gelenken und Muskulatur


Dank entspannter und ermüdungsfreier Haltung der Hand



Vielseitiger Einsatz durch clevere Detaillösungen


  • Anziehen von Schrauben durch profi liertes Brennerloch

  • Greifen und Ziehen mit der Nagelrille

  • Präzises und kraftvolles Schneiden


Lange Standzeit und Präzision


Hochwertiger Werkzeug-Stahl



Sicheres Arbeiten


Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen



Induktiv gehärtete Präzionsschneiden



Oberfläche rundum geschliffen und verchromt



Eingelegtes Gelenk mit Öffnungsfeder