Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VDE-Kabelschere Kopf geschmiedet
IEC 60900. Für mehrdrähtige Kupfer- und Alukabel
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
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneideflächen
- Spezielle Scheren-Geometrie ermöglicht leichten und verformungsfreien Schnitt durch ein- und mehrdrähtige Kabel
- 1-Komponenten-Griff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten
- Schneiden: gehärtete Präzisionsschneiden
- Oberfläche: geschliffen und verchromt
- Gelenk: geschraubt und nachstellbar
Nicht für Stahldraht geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!