VDE-Flachrundzange abgewinkelt
VDE-Flachrundzange abgewinkelt - 1
VDE-Flachrundzange abgewinkelt - 2
VDE-Flachrundzange abgewinkelt - 3
VDE-Flachrundzange abgewinkelt - 4
VDE-Flachrundzange abgewinkelt - 5
VDE-Flachrundzange abgewinkelt - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Flachrundzange abgewinkelt

Ergonomische Zange zum Greifen, Schneiden, Biegen, Abisolieren und Verpressen

  • Länge: 210 mm
  • Länge Zoll: 8 1/2 in
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verchromt
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
  • Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich: 5,9 mm
  • Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart: 2,5 mm
  • Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU: 13 mm
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
Art.-Nr. Länge Länge Zoll Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
071401 594
210 mm 8 1/2 in Stahl Verchromt
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
Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)



Schonung von Gelenken und Muskulatur


Dank entspannter und ermüdungsfreier Haltung der Hand



Universeller Einsatz durch viele Funktionen


  • Anziehen von Schrauben durch profiliertes Brennerloch

  • Verpressen von Aderendhülsen (Niedervolt-Bereich)

  • Präzises und kraftvolles Schneiden

  • Abisolieren von Leitern von 1,5 und 2,5 mm²


Lange Standzeit der Präzisionsspitzen und Schneidflächen


Hochwertiger Werkzeug-Stahl



Sicheres Arbeiten


Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen



Induktiv gehärtete Präzionsschneiden



Oberfläche rundum geschliffen und verchromt



Eingelegtes Gelenk mit Öffnungsfeder