Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VDE-Elektro-Installationszange IEC 60900
3 Werkzeuge in einer Zange: Zum Abschneiden, Abmanteln und Abisolieren von Elektrokabeln
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung
Bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
3 in 1 Werkzeug
- Bequemes Handling erspart den Werkzeugwechsel
- Seitenschneiderfunktion
- Entmanteln und Abisolieren in ergonomisch-ziehender Bewegung
Ergonomischer Griff für sicheres Arbeiten
Rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen.
Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
Oberfläche rundum geschliffen und verchromt
Eingelegtes Gelenk
Für Rund- und Feuchtraumkabel von ∅ 8-12 mm z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm².
Für austretende Leitungen aus Verteiler-, Wand-, Abzweigdosen, Schaltkästen, Schaltschränke oder einfach für lose Leitungen. Einsetzbar für Elektroinstallationen, Heizungs- und Lüftungsbau, Anlagenbau, Messebau, Küchenbau oder andere angrenzende Berufsgruppen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!