Rippmutter Verbus ®
Rippmutter Verbus ® - 1
Rippmutter Verbus ® - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rippmutter Verbus ®

Verbus ®, Stahl 10 blank

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Höhe Flanschdurchm... Außenantrieb Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
4142900808
7 mm 18,2 mm SW13 Stahl
300 St.
4142900816
14 mm 31 mm SW22 Stahl
100 St.