Rippmutter Verbus ®
Rippmutter Verbus ® - 1
Rippmutter Verbus ® - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rippmutter Verbus ®

Verbus ®, Stahl 10 GEOMET® 321 PLUS® VL

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Sicherungsfunktion: Rippen
  • Sicherungsart: Losdrehsicherung, sperrend
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Höhe Flanschdurchm... Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
4142900406
M6 x 1 5,5 mm 14,25 mm SW10
500 St.
4142900408
M8 x 1,25 7 mm 18,2 mm SW13
300 St.
4142900410
M10 x 1,5 8,5 mm 21 mm SW15
200 St.
4142900416
M16 x 2 14 mm 31 mm SW22
100 St.