Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch Verbus®
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch Verbus® - 1
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch Verbus® - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch Verbus®

Verbus® W-158.12, Stahl, 100, Zink-Lamelle silber, Geomet 321A + VL

  • Normen: W158.12
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 100
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • RoHS-konform: Ja
  • Sicherungsfunktion: Rippen
  • Sicherungsart: Losdrehsicherung, sperrend
  • Kopfform: Sechskantkopf mit Flansch
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 34 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Flanschdurchm... Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
414241020
M10 20 mm 21 mm 8,5 mm
200 St.
414241022
M10 22 mm 21 mm 8,5 mm
200 St.
414241025
M10 25 mm 21 mm 8,5 mm
200 St.
414241030
M10 30 mm 21 mm 8,5 mm
200 St.
414241035
M10 35 mm 21 mm 8,5 mm
200 St.
414241050
M10 50 mm 21 mm 8,5 mm
100 St.
414241225
M12 25 mm 24 mm 10 mm
100 St.
414241235
M12 35 mm 24 mm 10 mm
100 St.
414241240
M12 40 mm 24 mm 10 mm
100 St.
414241245
M12 45 mm 24 mm 10 mm
100 St.
414241250
M12 50 mm 24 mm 10 mm
100 St.
414241255
M12 55 mm 24 mm 10 mm
100 St.
414241260
M12 60 mm 24 mm 10 mm
100 St.
414241275
M12 75 mm 24 mm 10 mm
100 St.
414241625
M16 25 mm 31 mm 14 mm
50 St.
414241640
M16 40 mm 31 mm 14 mm
50 St.
414246 30
M6 30 mm 14,2 mm 5,5 mm
500 St.
414241675
M16 75 mm 31 mm 14 mm
50 St.
414246 12
M6 12 mm 14,2 mm 5,5 mm
500 St.
414246 16
M6 16 mm 14,2 mm 5,5 mm
500 St.
414246 18
M6 18 mm 14,2 mm 5,5 mm
500 St.
414248 16
M8 16 mm 18,2 mm 7 mm
500 St.
414248 25
M8 25 mm 18,2 mm 7 mm
250 St.
414248 30
M8 30 mm 18,2 mm 7 mm
200 St.
414248 35
M8 35 mm 18,2 mm 7 mm
250 St.
414248 45
M8 45 mm 18,2 mm 7 mm
200 St.
414246 20
M6 20 mm 14,2 mm 5,5 mm
500 St.
414248 20
M8 20 mm 18,2 mm 7 mm
200 St.
414246 25
M6 25 mm 14,2 mm 5,5 mm
500 St.
414241012
M10 12 mm 21 mm 8,5 mm
200 St.
414241265
M12 65 mm 24 mm 10 mm
100 St.
414241270
M12 70 mm 24 mm 10 mm
100 St.
414246 10
M6 10 mm 14,2 mm 5,5 mm
500 St.
414241680
M16 80 mm 31 mm 14 mm
25 St.