Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VARIFIX® Winkelverbinder 90° mit 4 Langlöchern für Powerknopf System 41
VARIFIX<SUP>®</SUP> Winkelverbinder 90° mit 4 Langlöchern für Powerknopf System 41 - 1 VARIFIX<SUP>®</SUP> Winkelverbinder 90° mit 4 Langlöchern für Powerknopf System 41 - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/g5Cq50SfAEU

VARIFIX<SUP>®</SUP> Winkelverbinder 90° mit 4 Langlöchern für Powerknopf System 41 - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Winkelverbinder 90° mit 4 Langlöchern für Powerknopf System 41 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Winkelverbinder 90° mit 4 Langlöchern für Powerknopf System 41

Zur Befestigung von C-Montageschienen in Verbindung mit Powerknopf

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.