VARIFIX® U-Profilfuß 41/86
VARIFIX<SUP>® </SUP>U-Profilfuß 41/86 - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>U-Profilfuß 41/86 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® U-Profilfuß 41/86

Für Doppelprofile

  • Trägerplattenlänge: 210 mm
  • Trägerplattenbreite: 210 mm
  • Trägerplattendicke: 8 mm
  • Profillänge: 195 mm
  • Profilinnenbreite: 43 mm
  • Profilhöhe: 86,5 mm
  • Profilstärke: 4 mm
  • Lochdurchmesser: 13 mm
  • Langlochlänge: 25 mm
  • Langlochlänge 2: 47 mm
  • Langlochlänge 3: 45 mm
  • Langlochbreite: 13 mm
  • Langlochbreite 2: 13 mm
  • Lochabstand: 150 mm
  • Lochabstand 2: 180 mm
  • Lochabstand 3: 63,5 mm
  • Lochabstand 4: 58,5 mm
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewicht: 2840 g
  • Werkstoff: Baustahl, 1.0037 früher S235 JR
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
Art.-Nr. Trägerplatten... Trägerplatten... Trägerplatten... Profillänge Anzahl VE
Preis/VE
0862005284
210 mm 210 mm 8 mm 195 mm
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
Mit großer Grundplatte



Doppelprofil kann von oben eingelegt werden



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB