Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VARIFIX® Trägerklemme TS
Zur Befestigung von Montageschienen an H- oder T-Trägern mit Flanschdicken des Trägers von 10-25 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Lochdurchmesser: 13 mm für Gewindestangen oder Schrauben bis M12
- Belastbarkeit mit Güte 4.6: 10 kN, Belastbarkeit mit Güte 5.6: 12 kN
- Befestigung mit Kombischiebemutter
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!