VARIFIX® Stirnbefestiger quer - C2C
VARIFIX<SUP>® </SUP>Stirnbefestiger quer - C2C - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Stirnbefestiger quer - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Stirnbefestiger quer - C2C

  • Trägerplattenlänge: 120 mm
  • Trägerplattenbreite: 40 mm
  • Lochabstand Wandbefestigung: 75 mm
  • Langlochlänge: 20 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Montageschiene Trägerplatten... Lochabstand 2 Langlochbreite Anzahl VE
Preis/VE
0862005144
36 x 36 mm 8 mm 50 mm 13 mm
10 Stück
0862005143
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 4 mm 42 mm 9 mm
10 Stück
0862005145
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm 8 mm 55 mm 13 mm
10 Stück
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
Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB