Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VARIFIX® Schienenverbinder T-Form für Powerknopf System 41 feuerstückverzinkt
- Passend für Montageschiene: 41 x 41 mm
- Länge: 120 mm
- Länge 2: 180 mm
- Breite: 54 mm
- Breite 2: 40 mm
- Profilhöhe: 40 mm
- Profilbreite: 42 mm
- Dicke: 6 mm
- Langlochlänge: 36 mm
- Langlochbreite: 20 mm
- Lochdurchmesser: 24 mm
- Lochabstand: 54 mm
- Lochabstand 2: 114 mm
- Gewicht: 695 g
- Werkstoff: Baustahl, 1.0037
- Oberfläche: Feuerstückverzinkt
- Höhe: 126 mm
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für Kreuzverbindungen von C-Montageschienen
- Rahmenkonstruktionen und freie Konstruktionen
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!