Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VARIFIX® Schienenverbinder T-Form mit Langloch
- Passend für Montageschiene: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
- Länge: 155 mm
- Länge 2: 155 mm
- Profilhöhe: 35 mm
- Profilbreite: 42 mm
- Dicke: 4 mm
- Langlochlänge: 40 mm
- Langlochbreite: 15 mm
- Lochabstand: 75 mm
- Lochabstand 2: 100 mm
- Gewicht: 1070 g
- Werkstoff: Baustahl, 1.0037
- Oberfläche: Verzinkt
- Ausführung: Langloch
- Zusatzartikel: VARIFIX®-C-Montageschienen Art.-Nr. 0862001...; Hammerkopfbefestiger Art.-Nr. 0862100...; Varifix®-Schiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Kombischiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Flügelmutter Art.-Nr. 0862104...
- Nachhaltigkeit: Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
- Für T- und Kreuzverbindungen von C-Montageschienen
- Rahmenkonstruktionen und freie Konstruktionen
- Montage auch direkt im Lochbild der C-Montageschienen möglich
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!