Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VARIFIX® Vierkant-Schiebeschlitten Typ GK-2
Leichtlaufender Schiebeschlitten für hohe Lasten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
- Großer Schiebeweg bis 125 mm
- Variable Rohrschellenanbindung über Gewindestücke/Gewindestangen
- Auch für Wandbefestigung bei waagerechter und senkrechter Rohrführung geeignet
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!