Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VARIFIX® Schiebeschlitten Typ GK-1 mit zweifacher Abstützung, um ein Ausgleiten aus der Führung zu verhindern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Großer Schiebeweg bis zu 60 mm
- Minimale Bauhöhe
- Kipp- und verkantungssicher durch Abstützung über 2 Schellen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Für Decken-, Boden- oder Steigstrangmontage.
Für Rohrnennweiten bis DN 80.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!