VARIFIX® Schiebemutter
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schiebemutter - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schiebemutter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Schiebemutter

  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Montageschiene Breite Länge Gewindeart x Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
086206248
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 13 mm 22 mm M8
100 St.
086206246
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 13 mm 22 mm M6
100 St.
0862062410
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 13 mm 22 mm M10
100 St.
0862063310
36 x 36 mm 18 mm 30 mm M10
100 St.
0862063312
36 x 36 mm 18 mm 30 mm M12
100 St.
086206336
36 x 36 mm 18 mm 30 mm M6
100 St.
086206338
36 x 36 mm 18 mm 30 mm M8
100 St.
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
Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB