VARIFIX® Profilfuß 41/82
VARIFIX<SUP>® </SUP>Profilfuß 41/82 - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Profilfuß 41/82 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Profilfuß 41/82

Für C-Montageschienen

  • Passend für Montageschiene: 41 x 82 mm
  • Trägerplattenlänge: 180 mm
  • Trägerplattenbreite: 80 mm
  • Trägerplattendicke: 6 mm
  • Profillänge: 120 mm
  • Profilinnenbreite: 42 mm
  • Profilhöhe: 83 mm
  • Profilstärke: 4 mm
  • Langlochlänge: 20 mm
  • Langlochlänge 2: 20 mm
  • Langlochbreite: 13 mm
  • Langlochbreite 2: 13 mm
  • Lochabstand: 138 mm
  • Lochabstand 2: 35 mm
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Gewicht: 1400 g
  • Werkstoff: Stahl
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
Art.-Nr. Passend für Montageschiene Trägerplatten... Trägerplatten... Trägerplatten... Anzahl VE
Preis/VE
0862900523
41 x 82 mm 180 mm 80 mm 6 mm