Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VARIFIX® Profilfuß 41/82
Für C-Montageschienen
- Passend für Montageschiene: 41 x 82 mm
- Trägerplattenlänge: 180 mm
- Trägerplattenbreite: 80 mm
- Trägerplattendicke: 6 mm
- Profillänge: 120 mm
- Profilinnenbreite: 42 mm
- Profilhöhe: 83 mm
- Profilstärke: 4 mm
- Langlochlänge: 20 mm
- Langlochlänge 2: 20 mm
- Langlochbreite: 13 mm
- Langlochbreite 2: 13 mm
- Lochabstand: 138 mm
- Lochabstand 2: 35 mm
- Oberfläche: Feuerverzinkt
- Gewicht: 1400 g
- Werkstoff: Stahl
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Zur Befestigung von C-Montageschienen bei schwerer Belastung an: Boden, Decke, Wand, in Schächten und Kanälen.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!