VARIFIX® Profilfuß 41/124
VARIFIX<SUP>® </SUP>Profilfuß 41/124 - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Profilfuß 41/124 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Profilfuß 41/124

Zur Befestigung von C-Montageschienen bei schwerer Belastung an Boden, Decke, Wand, in Schächten und Kanälen.

  • Passend für Montageschiene: 41 x 124 mm
  • Trägerplattenlänge: 215 mm
  • Trägerplattenbreite: 82 mm
  • Trägerplattendicke: 6 mm
  • Profillänge: 100 mm
  • Profilinnenbreite: 42 mm
  • Profilhöhe: 125 mm
  • Profilstärke: 4 mm
  • Langlochlänge: 20 mm
  • Langlochlänge 2: 20 mm
  • Langlochbreite: 13 mm
  • Langlochbreite 2: 13 mm
  • Lochabstand: 180 mm
  • Lochabstand 2: 50 mm
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewicht: 1,64 kg
  • Werkstoff: Stahl
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
Art.-Nr. Passend für Montageschiene Trägerplatten... Trägerplatten... Trägerplatten... Anzahl VE
Preis/VE
0862005113
41 x 124 mm 215 mm 82 mm 6 mm
1 St.
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
Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB