VARIFIX® Luftkanalbefestiger
VARIFIX<SUP>® </SUP>Luftkanalbefestiger - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Luftkanalbefestiger - 2
VARIFIX<SUP>® </SUP>Luftkanalbefestiger - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Luftkanalbefestiger

Ohne Schallschutz

  • Geeignet für Gewindestangen: M8
  • Belastung Kraft max.: 1500 N
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Länge: 200 mm
  • Dicke: 2 mm
  • Breite: 30 mm
  • Langlochlänge / Langlochbreite: 8,5 x 20 mm
  • Rundlochdurchmesser: 4,2 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Ausführung: Ohne Schallschutz
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
Art.-Nr. Geeignet für Gewindestangen Belastung Kraft max. Oberfläche Länge Anzahl VE
Preis/VE
08625180
M8 1500 N Verzinkt 200 mm
60 St.
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
  • Befestigung an Luftkanälen mittels Nieten oder Zebra pias Schrauben

  • Leichte Anpassung an verschiedene Luftkanalprofile durch Sollbiegestellen

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB