VARIFIX® Luftkanalbefestiger
VARIFIX<SUP>®</SUP> Luftkanalbefestiger - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Luftkanalbefestiger - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP> Luftkanalbefestiger - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Luftkanalbefestiger

Mit Schallschutz

  • Belastung Kraft max.: 1500 N
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Ausführung: Mit Schallschutz
  • Länge: 200 mm
  • Breite: 30 mm
  • Dicke: 2 mm
  • Langlochlänge: 20 mm
  • Langlochbreite: 8,5 mm
  • Rundlochdurchmesser: 4,2 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Gewindestangen Belastung Kraft max. Oberfläche Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
08625200
M8 1500 N Verzinkt Stahl
40 St.
08625210
M10 1500 N Verzinkt Stahl
40 St.
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
  • Befestigung an Luftkanälen mittels Nieten oder Zebra pias Schrauben

  • Leichte Anpassung an verschiedene Luftkanalprofile durch Sollbiegestellen

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB