VARIFIX® Konsole schwer
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole schwer - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole schwer - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Konsole schwer

Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen und vieles mehr

  • Breite: 46 mm
  • Profilbreite: 36 mm
  • Profilhöhe: 36 mm
  • Profilstärke: 2,5 mm
  • Langlochlänge: 25 mm
  • Langlochbreite: 12,5 mm
  • Langlochlänge 2: 29,5 mm
  • Langlochbreite 2: 11,5 mm
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Lochabstand 2: 50 mm
  • Werkstoff: Baustahl, 1.0037

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Höhe Effektive Konsolenlänge Lochabstand Wandbefestigung Anzahl VE
Preis/VE
0862009041
407,5 mm 280 mm 400 mm 233 mm
1 St.
0862009040
307,5 mm 255 mm 300 mm 208 mm
1 St.
0862009044
707,5 mm 370 mm 700 mm 323 mm
1 St.
0862009042
507,5 mm 310 mm 500 mm 263 mm
1 St.
0862009043
607,5 mm 340 mm 600 mm 293 mm
1 St.
0862009045
807,5 mm 400 mm 800 mm 353 mm
1 St.
0862009046
907,5 mm 430 mm 900 mm 383 mm
1 St.
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
  • Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten

  • Aggregate mit Spannungsschwingungsbreite ≤ 26 N/mm2


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB