Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VARIFIX® Konsole 41/41 Stahl verzinkt
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 41/41 Stahl verzinkt - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 41/41 Stahl verzinkt - 2
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 41/41 Stahl verzinkt - 3
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 41/41 Stahl verzinkt - 4
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 41/41 Stahl verzinkt - 5
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 41/41 Stahl verzinkt - 6
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 41/41 Stahl verzinkt - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Konsole 41/41 Stahl verzinkt

Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten und vielem mehr

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Sicherer Halt durch stabile Grundplatte

  • Einfaches Ausrichten dank der um 90° gedrehten Langlöcher der Grundplatte

  • Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten
Hinweis
  • Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.

  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt der Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z. B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.


  • Aufwertung des Gebäudes und erweiterter Anwendungsbereich für Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB durch Cradle to Cradle-Zertifizierung