Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VARIFIX® Konsole 41/41 Edelstahl A4
Edelstahl-Wandkonsole zur Befestigung von Rohrleitungen, Aggregaten und vielem mehr
- Höhe: 41 mm
- Grundplattenhöhe: 126 mm
- Grundplattenbreite: 50 mm
- Grundplattendicke: 8 mm
- Profilhöhe: 41 mm
- Profilbreite: 41 mm
- Profilstärke: 2,5 mm
- Langlochlänge: 20 mm
- Langlochbreite: 13 mm
- Lochabstand: 75 mm
- Langlochlänge 2: 20 mm
- Langlochbreite 2: 12,5 mm
- Lochabstand 2: 35 mm
- Brandschutzgeprüft: Nein
- Oberfläche: Blank
- Werkstoff: Edelstahl A4, 1.4401
- Nachhaltigkeit: Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen




Ausführungen
- Sicherer Halt durch stabile Grundplatte
- Einfaches Ausrichten dank der um 90° gedrehten Langlöcher der Grundplatte
- Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt der Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z. B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
- Aufwertung des Gebäudes und erweiterter Anwendungsbereich für Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB durch Cradle to Cradle-Zertifizierung
Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten etc.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!