VARIFIX® Konsole 41/41/2,5 quer
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 41/41/2,5 quer - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole 41/41/2,5 quer - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Konsole 41/41/2,5 quer

Zum Befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten etc.

  • Grundplattenhöhe: 126 mm
  • Grundplattenbreite: 50 mm
  • Grundplattendicke: 8 mm
  • Profilhöhe: 41 mm
  • Profilbreite: 41 mm
  • Profilstärke: 2,5 mm
  • Langlochlänge: 20 mm
  • Langlochbreite: 13 mm
  • Lochabstand: 75 mm
  • Langlochlänge 2: 20 mm
  • Langlochbreite 2: 12,5 mm
  • Lochabstand 2: 35 mm
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff: Baustahl, 1.0037 früher S235 JR

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Effektive Konsolenlänge Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2 Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3 Anzahl VE
Preis/VE
0862009072
463 mm 4.2 kN/m 1.91 kN 0.96 kN
1 St.
0862009073
638 mm 2.19 kN/m 1.38 kN 0.69 kN
1 St.
0862009070
218 mm 20.7 kN/m 4.14 kN 2.07 kN
1 St.
0862009071
323 mm 8.76 kN/m 2.76 kN 1.38 kN
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
  • Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten
Hinweis

Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.

  • Cradle to Cradle®-zertifiziert

  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB