VARIFIX® Halteklammer verzinkt
VARIFIX<SUP>®</SUP> Halteklammer verzinkt - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Halteklammer verzinkt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Halteklammer verzinkt

Die sichere Alternative zur Beilagscheibe

  • Höhe: 10 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lochdurchmesser Passend für Montageschiene Breite Länge Anzahl VE
Preis/VE
0862005151
10,5 mm 36 x 36 mm 30 mm 42 mm
100 St.
0862005153
13 mm 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 30 mm 47,5 mm
100 St.
0862005150
10,5 mm 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 25 mm 32 mm
100 St.
0862005152
10,5 mm 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm 30 mm 47,5 mm
100 St.
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
  • Verhindert das seitliche Aufbiegen der C-Schiene bei Belastung

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB