Varifix® Einschlagträgerklammer
Varifix<SUP>®</SUP> Einschlagträgerklammer - 1
Varifix<SUP>®</SUP> Einschlagträgerklammer - 2
Varifix<SUP>®</SUP> Einschlagträgerklammer - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Varifix® Einschlagträgerklammer

Befestigung ohne zu schrauben – verkeilt sich einfach durch das Einschlagen in den Stahlträger

  • Länge: 112 mm
  • Breite: 19,2 mm
  • Höhe: 65 mm
  • Dicke: 2 mm
  • Klemmbreite: 15,2 mm
  • Klemmbereich min./max.: 8-20 mm
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff: Stahl mit hoher Streckgrenze, 1.0935
  • Zulässige Belastung: 3500 N
  • Geeignet für Gewindestangen: M10
  • Gewicht: 163 g
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
Art.-Nr. Länge Breite Höhe Dicke Anzahl VE
Preis/VE
0862200101
112 mm 19,2 mm 65 mm 2 mm
25 St.
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
  • Kein Verdrehen beim Setzen der Einschlagträgerklammer

  • Schnelle und sichere Montage bzw. Demontage möglich

  • Beidseitig je nach Materialstärke verwendbar

  • VdS anerkannt für die Abmessungen M8–M16

  • FM Approval für die Abmessungen M10–M16


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB