VARIFIX® C-Montageschiene 41/41 - C2C
VARIFIX<SUP>® </SUP>C-Montageschiene 41/41 - C2C - 2
VARIFIX<SUP>® </SUP>C-Montageschiene 41/41 - C2C - 0
VARIFIX<SUP>® </SUP>C-Montageschiene 41/41 - C2C - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>C-Montageschiene 41/41 - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® C-Montageschiene 41/41 - C2C

Vielfältige Montagemöglichkeiten mit umfangreichen Systembauteilen

  • Breite: 41 mm
  • Höhe: 41 mm
  • Öffnungsweite: 22 mm
  • Langlochlänge: 20 mm
  • Langlochbreite: 12,5 mm
  • Falzhöhe: 7,5 mm
  • Lochabstand: 35 mm
  • Oberfläche: Sendzimirverzinkt
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Materialstärke Schienenlänge Lieferumfang Gewicht pro Meter Anzahl VE
Preis/VE
0862001006
2,5 mm 2 m 5 Stk. mit Länge 2m 2450 g
10 m
0862001007
1,8 mm 2 m 5 Stk. mit Länge 2m 1908 g
10 m
0862001226
2,5 mm 3 m 5 Stk. mit Länge 3m 2450 g
15 m
0862001227
1,8 mm 3 m 5 Stk. mit Länge 3m 1908 g
15 m
0862001237
1,8 mm 6 m 4 Stk. mit Länge 6m 1908 g
24 m
0862001231
2,5 mm 6 m 4 Stk. mit Länge 6m 2450 g
24 m
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
Optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken


durch Verwendung der Abschlusskappen



Leichtere Ausrichtung der Schienen


durch seitliche Skalierungsstriche



Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen



Hohe Belastung


durch günstige Profilquerschnitte



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Hinweis

Nicht für den Außenbereich geeignet! Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm. Berechnung inkl. statischem Nachweis und Dübelauslegung mittels Varifix® Software