VARIFIX® C-Montageschiene 41/41
VARIFIX<SUP>® </SUP>C-Montageschiene 41/41 - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>C-Montageschiene 41/41 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® C-Montageschiene 41/41

Vielfältige Montagemöglichkeiten mit umfangreichen Systembauteilen

  • Breite: 41 mm
  • Höhe: 41 mm
  • Materialstärke: 2,5 mm
  • Öffnungsweite: 22 mm
  • Langlochlänge: 20 mm
  • Langlochbreite: 12,5 mm
  • Falzhöhe: 7,5 mm
  • Lochabstand: 35 mm
  • Oberfläche: Blank
  • Gewicht pro Meter: 2649 g
  • Brandschutzgeprüft: Ja
  • Werkstoff: Edelstahl A4

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schienenlänge Lieferumfang Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0865001006
2 m 5 Stk. mit Länge 2m 41 mm 41 mm
10 m
0865001231
6 m 4 Stk. mit Länge 6m (betrifft VE 24m) 41 mm 41 mm
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken


durch Verwendung der Abschlusskappen



Leichtere Ausrichtung der Schienen


durch seitliche Skalierungsstriche



Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen



Hohe Belastung


durch günstige Profilquerschnitte



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB

Brandschutz-Prüfbericht MPA Braunschweig Prüfbericht Nr. 3612/5526 für Montageschienen 41/41, 41/62, 41/82 und 41/124