Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VARIFIX® C-Montageschiene 41/22 feuerverzinkt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® C-Montageschiene 41/22 feuerverzinkt

Vielfältige Montagemöglichkeiten mit umfangreichen Systembauteilen

  • Breite: 41 mm
  • Höhe: 22 mm
  • Materialstärke: 2,5 mm
  • Öffnungsweite: 22 mm
  • Langlochlänge: 20 mm
  • Langlochbreite: 12,5 mm
  • Falzhöhe: 7,5 mm
  • Langlochlänge 2: 20 mm
  • Langlochbreite 2: 12,5 mm
  • Lochabstand: 35 mm
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Gewicht pro Meter: 1650 g
  • Brandschutzgeprüft: Ja
  • Werkstoff: Stahl, 1.0244
  • Nachhaltigkeit: Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien