VARIFIX® C-Montageschiene 26/26
VARIFIX<SUP>® </SUP>C-Montageschiene 26/26 - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>C-Montageschiene 26/26 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® C-Montageschiene 26/26

Vielfältige Montagemöglichkeiten mit umfangreichen Systembauteilen

  • Breite: 26 mm
  • Höhe: 26 mm
  • Materialstärke: 1,25 mm
  • Öffnungsweite: 14,3 mm
  • Langlochlänge: 25 mm
  • Langlochbreite: 8 mm
  • Langlochlänge 2: 14 mm
  • Langlochbreite 2: 11 mm
  • Langlochlänge 3: 15 mm
  • Langlochbreite 3: 6,5 mm
  • Langlochlänge 4: 10 mm
  • Langlochbreite 4: 6,5 mm
  • Langlochlänge 5: 25 mm
  • Langlochbreite 5: 11 mm
  • Lochabstand: 22 mm
  • Lochabstand 2: 16 mm
  • Lochabstand 3: 24 mm
  • Oberfläche: Sendzimirverzinkt
  • Gewicht pro Meter: 720 g
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schienenlänge Lieferumfang Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0862001002
2 m 5 Stk. mit Länge 2m 26 mm 26 mm
10 m
0862001222
3 m 5 Stk. mit Länge 3m 26 mm 26 mm
15 m
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken


durch Verwendung der Abschlusskappen



Leichtere Ausrichtung der Schienen


durch seitliche Skalierungsstriche



Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen



Hohe Belastung


durch günstige Profilquerschnitte

Hinweis

Nicht für den Außenbereich geeignet! Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm. Berechnung inkl. statischem Nachweis und Dübelauslegung mittels Varifix® Software.

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB