Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VARIFIX® C-Montageschiene 41/124
C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen
- Breite: 41 mm
- Höhe: 124 mm
- Materialstärke: 3 mm
- Öffnungsweite: 22 mm
- Langlochlänge: 30 mm
- Langlochbreite: 14 mm
- Falzhöhe: 7,5 mm
- Lochabstand: 50 mm
- Schienenlänge: 6 m
- Lieferumfang: 6
- Oberfläche: Sendzimirverzinkt
- Gewicht pro Meter: 8010 g
- Brandschutzgeprüft: Nein
- Werkstoff: Stahl, 1.0244
- Nachhaltigkeit: Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen
- Ausführung: Längs verschweißt
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
- Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt
- Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche
- Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen
- Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht
- Nicht für den Außenbereich geeignet! Für Montagen im Außenbereich wählen Sie bitte entweder unser Edelstahl- oder feuerverzinktes Programm (TZN)
- Berechnungen inklusive statischem Nachweis und Dübelauslegung erfolgen mit der Varifix-Software
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
- Aufwertung des Gebäudes und erweiterter Anwendungsbereich für Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB dank Cradle to Cradle-Zertifizierung
Für die Verwendung im Innenbereich geeignet.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!