Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum direkten Anschluss und Anziehen mit Überwurfmutter der RAP-Rohre an Systemelemente mit Eurokonus-Außengewinde
- Material: vernickelte Messingmutter, Polyamidring, Messingkern, EPDM-Dichtungen
Zuerst die Überwurfmutter auf das Rohr aufschrauben, dann den Dichtring und schließlich den Fittingkorpus, bis eine vollständige Verbindung hergestellt ist
Nach dem Schneiden entgraten und das Rohr kalibrieren
Anzugsdrehmoment 40-50 Nm
Geeignet für den Einsatz in Fußbodenheizungsanlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!