Unterstellbock mit Schnellverstellung

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterstellbock mit Schnellverstellung

Ideal zum Absichern und Abstützen von schweren Lasten

  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: Schwarz, Rot

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Traglast Höhe min. Höhe max. Grundflächenb... Anzahl VE
Preis/VE
06918503
3000 kg 285 mm 425 mm 180 mm
1 St.
069185012
12000 kg 495 mm 720 mm 290 mm
1 St.
06918506
6000 kg 390 mm 605 mm 245 mm
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
  • Robuster Unterstellbock aus massivem Stahl

  • Große Standsicherheit

  • Mehrstufiger Schnellspannhebel
Hinweis

Verkauf immer paarweise