Unterspannbahn WÜTOP® Full Protection SK

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterspannbahn WÜTOP® Full Protection SK

Vollflächig klebende diffusionsfähige Witterungsschutzbahn zur Anwendung bei Decken, Wänden und Dächern. Ideal als Zwischenlage für Holz.Beton-Verbunddeckenkonstruktionen in Nassbetonverfahren für Massivholzdecken und Balkendecken mit Schalung in Kombination mit ASSY plus VG 4 geeignet.

  • Ausführung: Mit Selbstklebestreifen
  • Flächengewicht pro m²: 230 g
  • Rollenlänge: 30 m
  • Rollenbreite: 1,5 m
  • Fläche: 45 m²
  • Anzahl Rollen pro Palette: 20 STK
  • Werkstoff: Polypropylen-Vlies
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 100 °C
  • Dicke: 0,75 mm
  • Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit: 4 Wochen
  • Baustoffklasse / Bedingung: E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung: 0,7 m / nach EN ISO 12572
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 150 N
  • Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 150 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 300 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 190 N
  • Dehnfähigkeit / Bedingung: 60 % / nach DIN EN 12311-1
  • Kaltbiegetemperatur max. / Bedingung: -40 °C / nach EN 1109
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
Art.-Nr. Ausführung Flächengewicht pro m² Rollenlänge Rollenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0681001103
Mit Selbstklebestreifen 230 g 30 m 1,5 m
45 St.
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
  • Zur temporäre Abdichtungen von Holzbauten

  • Durch die Diffusionsfähigkeit kann die Bahn dauerhaft in der Konstruktion verbleiben

  • Strapazierfähiges robustes Polypropylenflies

  • Sichere Anwendung durch hohe Temperaturbeständigkeit bis 100°C und Behelfsdeckungszeiten von 4 Wochen ideal für eine großflächigen Verlegungen

  • Einseitiger Selbstklebstreifen für eine schnelle wirtschaftliche Verlegung

  • Gute Eignung für Sanierungsbauten durch praxistaugliche Rollenbreite bzw. Rollengröße